内容量1個
仕様アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:金●長さ:22mm●ボディめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Rosenberger SMAアダプタ. Rosenbergerの優れた品質のSMA 50 RFアダプタシリーズです。 このSMAアダプタには、異なるケーブルグループ間を確実に相互接続できるように、さまざまなコネクタを組み合わせたタイプがあります。
注文コード48478999
品番32K101-KH0L5