RS PRO A/Vコネクタアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様終端1:メス 1 / 4 インチ ステレオ (2)●終端2:オス 1 / 4インチ ステレオ (1)●タイプ:オーディオ●タイプから変換:1 / 4インチ ステレオ●タイプへ変換:1 / 4インチ ステレオ●ジェンダーから変換:メス●ジェンダーへ変換:オス●終端1コネクタ数:2●終端2コネクション数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケル●ハウジング材質:ABS●色:黒●2 x 0.25インチステレオソケット - 0.25インチステレオジャック. 2個の0.25インチステレオジャックプラグを1個の0.25インチステレオソケットに接続できます。 注文コード48484818 品番392-586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端1:メス 1 / 4 インチ ステレオ (2)●終端2:オス 1 / 4インチ ステレオ (1)●タイプ:オーディオ●タイプから変換:1 / 4インチ ステレオ●タイプへ変換:1 / 4インチ ステレオ●ジェンダーから変換:メス●ジェンダーへ変換:オス●終端1コネクタ数:2●終端2コネクション数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケル●ハウジング材質:ABS●色:黒●2 x 0.25インチステレオソケット - 0.25インチステレオジャック. 2個の0.25インチステレオジャックプラグを1個の0.25インチステレオソケットに接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする