共通

チヌチェイサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48510579 品番太糸
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダンゴ等のヨゴレがついても洗える防水チヌドラグは丸ごと水洗いもOK。スプールも取り外し可能でメンテナンス楽々。ラインガイドの上のバーが大きくて握りやすく、サミングテクニックが生きるグリッピングフォルムが特長。

種別太糸 ベアリング(ボール/ローラー)2/1 自重(g)160 ギア比6.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)67 最大ドラグ(kg)0.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-100、替えスプール:2/3-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする