DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
ブラックジャックスナイパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
落し込み MH-40UM・R
注文コード
48513239
品番
落し込み MH-40UM・R
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
確実にフッキングまで持ち込魚をコントロールするパワー。魚をあばれさせない粘り。
仕様
マルチレングス:40⇔35
種別
落し込み MH-40UM・R
自重(g)
165
元径(mm)
21.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
102
錘負荷(号)
1-5
先径(mm)
0.7
標準全長(m)
4.00
適合ハリス(号)
ナイロン:1-4
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800