共通

3-33MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ) 48514377 3-33MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ) 48514377 3-33MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ) 48514377

小継飛竜

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別3-33MP・N 注文コード48514377 品番3-33MP・N
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

高機能、小継万能竿の決定版。使える長さは2通り! 便利なマルチレングス小継堤防竿

仕様マルチレングス:3.3⇔2.7m 種別3-33MP・N 全長(m)3.3 自重(g)153 元径(mm)21.1 継数(本)5 仕舞(cm)74 錘負荷(号)10〜20 先径(mm)1.0 適合ハリス(号)ナイロン:2〜6 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする