内容量1個
仕様許容入力:1.5 kW●フェーズ:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:15.5 A●出力周波数:0.01 → 599Hz●併用可能製品:ACモータ●全体の幅:144mm●全長:118mm●全体的な深さ:150mm●コントロールパネル:あり●フィールドバス通信タイプ:RS485●フィルタを含む:あり●取り付けタイプ:DINレール●RS510シリーズ - 単相(フィルタ搭載). RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。これらのフィルタを内蔵した単相インバータドライブは、多様なドライブ用途に適しています。どのRS510インバータドライブも冷却にはファンではなく、ヒートシンクを使用しています。また、効果的な接地保護を提供するため、アース端子を内蔵しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点 . 単相入力. EMCフィルタを内蔵. 200-240 V ac. 5桁、7セグメントLEDディスプレイ
注文コード48514893
品番122-3413