DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
剛徹
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-53・W
注文コード
48514910
品番
MH-53・W
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド
付属品
ニット竿袋
種別
MH-53・W
全長(m)
5.3
適合号数
道糸ナイロン:6-16
自重(g)
420
元径(mm)
21.9
継数(本)
5
仕舞(cm)
124
錘負荷(号)
10-18
先径(mm)
1.7
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680