DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
極鋭 ヒラメ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
M-240・R
注文コード
48516985
品番
M-240・R
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
感度と操作性を究める!!
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別
M-240・R
全長(m)
2.4
適合クランプ
SSS
元径(mm)
9.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
錘負荷(号)
20-100
先径(mm)
0.8
標準自重(g)
115
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680