DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
極鋭 ライトヒラメ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-235・Q
注文コード
48518586
品番
MH-235・Q
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
新バランス理論を駆使してしなやかさと操作性が絶妙なバランスで両立!
付属品
ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
種別
MH-235・Q
全長(m)
2.35
適合クランプ
SSS
自重(g)
96
元径(mm)
9.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
122
錘負荷(号)
20-80
先径(mm)
0.8
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680