DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
ハードロック X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
83MB
注文コード
48520720
品番
83MB
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い感度で着底を感じ、根魚の潜むエリアをタイトにワームで探り、ロックフィッシュがバイトすれば、魚が岩の隙間に逃げ込む隙を与えずに強靭なバットで引き寄せるハードロックフィッシュ専用ロッド。
種別
83MB
タイプ
ベイトキャスティングモデル
全長(m)
2.51
自重(g)
145
元径(mm)
12.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
130
先径(mm)
1.8
適合ルアー質量(g)
5-35
適合ライン(号)
PE:0.6-2.0
適合ライン(lb)
ナイロン:10-25
カーボン含有率(%)
92
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680