90MH ハードロック X DAIWA(ダイワ) 48520747 90MH ハードロック X DAIWA(ダイワ) 48520747

ハードロック X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別90MH 注文コード48520747 品番90MH
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

高い感度で着底を感じ、根魚の潜むエリアをタイトにワームで探り、ロックフィッシュがバイトすれば、魚が岩の隙間に逃げ込む隙を与えずに強靭なバットで引き寄せるハードロックフィッシュ専用ロッド。

種別90MH タイプスピニングモデル 全長(m)2.74 自重(g)160 元径(mm)13.9 継数(本)2 仕舞(cm)142 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)7-45 適合ライン(号)PE:0.8-2.5 適合ライン(lb)ナイロン:10-25 カーボン含有率(%)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする