DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
ハードロック X
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
73L
注文コード
48520756
品番
73L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い感度で着底を感じ、根魚の潜むエリアをタイトにワームで探り、ロックフィッシュがバイトすれば、魚が岩の隙間に逃げ込む隙を与えずに強靭なバットで引き寄せるハードロックフィッシュ専用ロッド。
種別
73L
タイプ
スピニングモデル
全長(m)
2.21
自重(g)
105
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
115
先径(mm)
1.5
適合ルアー質量(g)
3-15
適合ライン(号)
PE:0.4-1.0
適合ライン(lb)
ナイロン:4-10
カーボン含有率(%)
89
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800