63MS-S ヴァデル SLJ AP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523888

 

63MS-S ヴァデル SLJ AP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523888
63MS-S ヴァデル SLJ AP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523888

ヴァデル SLJ AP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本種別63MS-S注文コード48523888品番63MS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エントリーモデルながら操作性の良い軽量ブランクに、食い込みの良いソリッドトップを備えているためエントリーモデルながら、中級者でも十分満足出来る本格仕様。2ピース設計なので持ち運びやすいのもお手軽派アングラーには大きなアドバンテージとなる。

種別63MS-S全長(m)1.91自重(g)95元径(mm)8.9継数(本)2仕舞(cm)100先径(mm)1.0適合ルアー質量(g)ジグ(ジギング):20~80適合ライン(号)PE:0.4~1.0カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする