画像準備中

RS PRO タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48528306 品番734-7371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.7mm●アクチュエータ色:クリア●アクチュエータタイプ:キャップ●長さ:15mm●幅:15mm●寸法:15 x 15 x 12.5mm●イルミネーション:あり●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V●定格電圧:42V dc●照光式キーボードスイッチ. この照光式キーボードスイッチは、2個のLEDと透明なキャップを備え、特注のキーボードレイアウトに最適です。. 15 x 15 mm (赤色LED)と19 x 19 mm (緑色LED)の2つのサイズを用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする