仕様一次定格電圧:2 x 115V ac●二次定格電圧:2 x 40V ac●定格電力:500VA●出力数:2●高さ:60mm●重さ:3.5kg●直径:136mm●寸法:136 (Dia.) x 60mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●取付タイプ:表面実装●終端タイプ:リードワイヤ●UL506 UL5085-1 EN61558-1クラスII EN60065クラスII. RS Proオープン型トロイダルトランス(デュアル一次巻線). RS Pro高品質オープン型トロイダルトランスは、115 V (50 / 60 Hz)の一次巻線を2つ備えています。一対の二次巻線は、直列又は並列に接続して使用するか、単独で使用することができます。センター穴固定具で簡単に取り付けられるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応