仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:2 x 25V ac●定格電力:225VA●出力数:2●高さ:52mm●重さ:1.9kg●直径:126mm●寸法:126 (Dia.) x 52mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●取付タイプ:表面実装●終端タイプ:リードワイヤ●UL506 UL5085-1 EN61558-1クラスII EN60065クラスII. RS Pro密閉型トランス単一一次巻線(15 → 500 VA). RS Pro高品質密閉型トロイダルトランスは、230 V ac (50 / 60 Hz)の単一一次巻線を備えています。 一対の二次巻線は、直列又は並列に接続して使用するか、単独で使用することができます。 センター穴固定具で簡単に取り付けられるようになっています。. 特長. 完全密閉型、UL94V-0に準拠 ケース材質は、UL94-V0に適合するナイロン6.6 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 低鉄損 一次側リードを二重絶縁 低表面温度 固定ボルトは別売り 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み
RoHS指令(10物質対応)対応