仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:2.667A●高さ:46mm●重さ:1.7kg●直径:109mm●寸法:109 (Dia.) x 46mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:銅導体●固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード
RoHS指令(10物質対応)対応