カーペットクリーナー コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48533094 品番SE3232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

布の汚れを水の力で浮かして吸引。カーペットや社内のお掃除にぴったり。布製品を簡単に水洗い。布の汚れを水の力で浮かして吸引します。
コードレスだからどこでも使える。ノズルが軽くて持ちやすい。タンクを本体に集約させることで手元の負担軽減。水だけで洗うから赤ちゃんやペットがいる場所に使用しても安心。

用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。車内清掃/ぬいぐるみ/コードレス/充電/クリーナー/掃除機/ファブリック/軽量/シンプル/ベビー/赤ちゃん/子供部屋/ペット セット内容本体、伸縮ホース、ハンドツール、クリーニングキャップ、バッテリーチャージャー、バッテリー(リチウムイオン充電池 LIB-SE3232) 材質ABS、PP 質量(kg)3.5 消費電力(W)150 タンク容量(L)貯水1.8、回収0.6 使用時間(分)約15 充電時間(時間)約4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×23.5×33.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする