ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)8.2 注文コード48553130 品番GK-HFZX-OH0820GQA
参考基準価格(税別)¥48,460 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は外径など131種類から選べます 他の種類を見る

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
HRC35〜40以下の鋼に対応。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4 全長(mm)120 溝長(mm)63 被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCD シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)8.2 コーティングGQAコート 抜代(mm)5.1
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

商品説明動画

切削速度がゼロバリ従来品の約2倍!!鉄用4枚刃ゼロバリX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする