マグネットフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48577578 品番EA762FG-532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。帽子や小さなサブバッグ、犬のリードやお散歩セットなどの収納としても便利。玄関扉に取り付ければ置き場に困っていた子供用のヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。

付属品マグネット×2、木ネジ×2、滑り止めシリコーン 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)60×75×350 間隔(mm)【フック】280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする