エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 電気チェーンブロック
エスコの 電気チェーンブロック本体
電動チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48581866
品番
EA987DC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,610
販売価格(税別)
¥
95,100
バスケットに入れる
質量(kg)
7.5
電源(V)
100
揚程(m)
3
コード長さ(m)
【操作】2.5
定格荷重(kg)
125
モーター出力(W)
180
巻上速度(m/min)
6.5
フック間最小距離(mm)
280