メンズ吸汗速乾ニット長袖シャツ FB5026M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズ5L 注文コード48593765 品番FB5026M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ピンク サイズ5L 仕様左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側、袖口剣ボロ下側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様 種別ニット長袖シャツ 混率(%)ポリエステル52、綿48 肩幅(cm)54.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)86 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 バスト(cm)130 生地アルティマ(R)ツイル 色番9 性別男性用 ネック(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする