村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の 春夏 ボトムス
HOOH 子供祭り用ストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48595008
品番
3862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
種別
ストレッチパンツ
色
ホワイト
サイズ
100cm
混率(%)
ポリエステル88、ポリウレタン12
股下(cm)
41
機能
消臭テープ、スーパーストレッチ、UVカット
腰廻り(cm)
45〜52
性別
子ども用