現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06262129/2026/09/02 13:08:28
- 【オーダー】あかね毛氈 混紡 1mm厚 紺 関西フエルトファブリック 48597957
関西フエルトファブリック
【オーダー】あかね毛氈 混紡 1mm厚 紺
注文コード48597957
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,600~
特長:ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途:寺院・茶室・結婚式場・舞台
注意:※水濡れや摩擦によって色落ちすることがありますのでご注意ください。
関連資料:(2.76MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)