呼び寸法M8×0.75
精度OH3
食付1.5P
ねじ長さ(mm)12
首下長(mm)37
シャンク径(mm)6.2
溝数3
材質粉末ハイス_CPM
表面処理Vコーティング
ねじれ角(°)45
用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
長さ(mm)四角部:8
幅(mm)四角部DRVS:5
全長(mm)70
質量(g)16
ピッチ(mm)0.75
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
突き出しセンタ有無無