ストレートドリル パック

(91件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード48614746 品番SD-1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。

溝長(mm)25 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)1.6 用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.6 表面処理 ドリルのシンニング形状 ねじれ角(°)24 シャンク形状ストレートシャンク
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48614746 SD-1.6 58095687 - ストレートドリル パック モノタロウ ストレートドリル パック モノタロウ 1パック(10本) 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
鋼材などに穴加工

使用した感想としては、他のメーカーと比べても遜色感じられない。

対象商品:
48614852
2022-01-10
用途:
下穴開け
サロン レイ 様 (サービス業)

金属板の下穴開けに使用。 安価なので助かっている。。

対象商品:
48614712
2021-11-11
用途:
孫のおもちゃ(ティアラ)の修理
その他業種

普通に使えました。穴を空ける素材がプラスチックだったので、問題なかったです。1本使用後の感想です。

対象商品:
48614886
2021-09-18
用途:
穴開け作業時
有限会社栗山工業 様 (建設業・工事業)

安かったのでちゃんと穴開けできるか心配でしたが大丈夫でした。

対象商品:
48614746
2021-10-07
用途:
薄い鉄板へ穴あけ
ホクシン工業株式会社 様

ちょっと頼りないような気もするけど、一応穴開けれたので良しとしよう。

対象商品:
48614913
2021-06-18
用途:
タッピングビスの下穴作業
木下電機 様 (製造業)

問題なく使えています。以前、他のサイトで安物を購入したところキリが真っ直ぐではない為、全く使い物にならなかった事がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
48614764
2021-08-25
用途:
日曜大工
関東学院大学 様 (教育・研究機関)

対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。

対象商品:
48615062
2021-06-02
用途:
鉄角パイプの穴あけ
クリエート 様

ボール盤での穴あけに使用しましたが、「亜鉛ドブアングル30×30
鉄角パイプ31×31各20本×2箇所計40箇所」刃こぼれなく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする