サビブロック30m2用 サビブロック防錆処理剤 アステックペイント 48633542

アステックペイント

サビブロック防錆処理剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 塗布面積(m2)30 注文コード48633542 品番サビブロック30m2用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は塗布面積・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ケレンしてもサビが除去し切れない場合にサビを強力に固める、高性能防錆処理剤です。
薬剤がサビ最深部まで浸透し、発錆要因の水と空気を外部に強力に押し出すことで既存サビの進行を抑制します。
サビ内部をカプセル化して押し固め、表面も被膜することで、外部からの水と空気を完全に遮断し新たなサビの発生を防ぎます。
工場・倉庫で多数の採用実績あり。まずはテスト施工で効果をお確かめください。

特性防錆 用途工場・倉庫の営繕担当者様におすすめ!サビのお悩み解決にお役に立ちます! 種類(処理剤)溶剤 主な用途アスファルト 塗布面積(m2)30 使用場所屋内外 適応下地
注意
※既存のサビには3種ケレンを推奨します。残存が多いと吸い込みが激しくなります。
※当薬剤自体に耐候性はありません。必ず下塗り・上塗りを行ってください。
※工程間乾燥時間8時間以上を厳守してください。十分な防錆効果を発揮できません。
※十分な光沢が出るまでしっかり塗布してください。
※光沢が出ていない箇所は塗布量不足でので、再塗布してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800
沖縄地方数量1につき¥1,200
離島数量1につき¥1,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「サビブロック防錆処理剤」をマイページのお気に入りへ追加しました。