ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
東芝ライテック
直管ランプシステム笠付2灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48640874
品番
LET-22107NK-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
定格電圧(V)
100〜242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
注意
※電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。
※ベースライトは別売りになります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機
税込
¥
6,149
¥
5,590
(3)
バスケットへ
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機
税込
¥
6,589
¥
5,990
(1)
バスケットへ
iD1600iスタイル 調光
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
8,129
¥
7,390
直管ランプシステム笠付1灯
東芝ライテック
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
ライフラインU 40W形
ホタルクス(NECブランド蛍光ランプ・照明器具)
税込
¥
10,879
¥
9,890
(5)
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100〜240V
TRI.ENG
税込
¥
5,489
¥
4,990
(18)
バスケットへ
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付タイプ
三菱電機
税込
¥
8,789
〜
¥
7,990
〜
ライフライン 40W形
ホタルクス(NECブランド蛍光ランプ・照明器具)
税込
¥
8,789
¥
7,990
(7)
補修用AQシリーズ(LEDバー)
東芝ライテック
税込
¥
7,249
¥
6,590
バスケットへ
ライフラインII 40W形
ホタルクス(NECブランド蛍光ランプ・照明器具)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(25)
LED直管用専用器具のみ トラフ型40形2灯用
アイリスオーヤマ
税込
¥
5,379
¥
4,890
バスケットへ
40形直付形笠付タイププルスイッチ付
三菱電機
税込
¥
10,549
〜
¥
9,590
〜
(1)
iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
7,689
〜
¥
6,990
〜
(2)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 器具本体 直付型
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
パルック Hf蛍光灯
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
27,390
¥
24,900
(11)
直管形LEDベースライト 逆富士器具
東芝ライテック
税込
¥
2,959
〜
¥
2,690
〜
(1)
逆富士形V2_40Wタイプ×2
遠藤照明(ENDO)
税込
¥
5,049
¥
4,590
バスケットへ
直管LEDランプ 40W形
オーム電機
税込
¥
2,629
〜
¥
2,390
〜
(20)
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W
オーム電機
税込
¥
4,169
¥
3,790
(4)
バスケットへ
LEDライトバー (LEDライン照明ユニット) LFシリーズ
東西電気産業
税込
¥
14,190
¥
12,900
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
施設・屋外照明
直管型LEDベースライト
直管型LED(反射笠付)
直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品