SCS310A コードリール(自動巻) 三協リール 48640978

三協リール

コードリール(自動巻)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48640978 品番SCS310A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。吊り下げ・壁付け両用タイプです。

商品状態※理由あり(未使用・箱破損) 電線長さ(m)10 電線仕様-種別電線種:VCT 用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。 質量(kg)4.1 コンセント個数3口 本体寸法(mm)314×290×164 定格電流(A)6 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 巻取形式自動巻き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
嶋中モータース 様 2016-03-16
用途:
自動車修理工場にて
対象商品:
39471117

今まで他の製品を使っていましたが、ロックがいまいちでしたが、巻き取り、ロックが適切で使い勝手が、いいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする