印刷プレビュー

Arduino Industrial 101

A000126 Arduino Industrial 101 Arduino 48675034
商品レビューを投稿する
注文コード
48675034
品番
A000126
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,549
販売価格(税別)
¥6,990

 
お気に入りに追加
Arduino側にATmega32u4、無線LAN付Linuxボード(Atheros AR9331)を搭載したArduino Industrial101です。OpenWRTベースのLinuxディストリビューション/Lininoをサポート、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は技適取得済で国内で使用可能です。
仕様
SRAM:2.5KB、EEPROM:1KB、動作周波数:16MHz、ICSPコネクタ、各種リセットボタン、LED、PWMチャンネル:2、アナログ入力チャネル:4、、イーサネット:1、USB:1、デジタルI/Oピン:3
入力電圧(V)
5
電源電圧(V)
5
メモリー
(Flash)32KB
出力電流(mA)
DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)
プロセッサー
ATmega32U4
無線
プロセッサ:Atheros AR9331、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、RAM:64MB DDR2、Flashメモリ:16MB、入力電圧(Micro USB):4.75〜5.25V 1A

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。