電池寿命
撮影可能枚数(CIPA準拠):約380枚(数値は平均値)
動画撮影可能時間:連続/120分、実使用/60分
記録ファイル形式
JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching V(静止画記録方式)
MOV/H.264、AVI/Motion Jpeg(動画記録方式)
撮影モード
P(プログラムオート)、iAUTO、顕微鏡、フォトストーリー、A(絞り優先)、ART(アートフィルター)、カスタム、SCN(シーンモード)
【1.工事写真クリアモード1、2.工事写真クリアモード2、3.工事写真クリアモード3、4.屋内撮影、5.スローシャッター、6.資料モード、7.ポートレート、8.eポートレート、9.風景、10.インターバル撮影、11.手持ち夜景、12.夜景&人物、13.スポーツ、14.自分撮り、15.夕日、16.打ち上げ花火、17.料理、18.ビーチ&スノー、19.水中スナップ、20.水中ワイド1、21.水中ワイド2、22.水中マクロ、23.スノー、24.パノラマ、25.HDR逆光補正】
Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル、ミラー、ランダムタイル、アートフィルター(7種類)
インターフェイス
パソコン○
プリンター○
テレビ○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応
有効画素数1600万画素
ズーム(光学)4倍
液晶モニター3.0型カラー液晶/46万ドット
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO100〜6400
付属品シリコンジャケット、ストラップ、リチウムイオン充電池(LI-92B)、本体内充電用ACアダプター(F-2AC) 、 USBケーブル、CD-ROM(写真管理OLYMPUS Viewer3)、取扱説明書、保証書、「工事現場トータルサポート保険」登録申込書(兼返信封筒)
寸法(mm)111.5×65.9×31.2
質量(g)247(電池、カード含む)
電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池(LI-92B)
対応OS(USB接続時)Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5〜10.9
感度(標準出力感度)AUTO/○、高感度AUTO/○、固定(ISO)100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
ズーム(光学/デジタル)4倍/4倍(静止画)
防塵防水性能(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
焦点距離(mm)4.5〜18.0(35mm換算25-100mm相当)
内部メモリー36M(ユーザー使用領域)
外部メモリーSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB〜128GB)、Eye-Fiカード(市販)、SD WORMカード
レンズ構成7群9枚(フィルター径40.5mm)
撮像素子1/2.3型CMOS
ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
撮影距離(m)(レンズ先端より)通常:W/T0.1m〜∞(スーパーマクロ:0.01m〜0.1m)
フォーカス(オートフォーカス方式)CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き):顔検出・iESP/スポット/自動追尾
測光方式デジタルESP測光、スポット測光
露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV
開放F値W2.0〜T4.9
セルフタイマー2秒、12秒、カスタム
手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式、動画:電子式
フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m〜7.9m(ISO 1600)、T:0.2m〜3.1m(ISO 1600)
シャッタースピード1/2〜1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
静止画サイズ16M、8M、3M、CALS、VGA、4:3
動画サイズ1080P、720P、VGA、ハイスピードムービー:120、240、タイムラプスムービー:720P
音声ステレオリニアPCM