※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

甲丸スナップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 48692902 品番 IKS-4
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質鉄(SWRM6) 寸法A(mm)68 寸法C(mm)8 仕上ユニクロ 破断荷重(kg)26.8 質量(g)8800(1000個) 種類スナップフック 参考使用荷重(kg)3 表面処理ユニクロメッキ 入数100個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする