20-395 パティスリーバック ショコラ ヤマニパッケージ 48694933

パティスリーバック ショコラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
サイズ特大
内容量1箱(200枚)注文コード48694933品番20-395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マチ部分をこげ茶印刷にすることで締まったデザインに!シンプルでモダンな手提げ袋。

材質片ツヤ晒寸法(mm)320×115×395サイズ特大質量(g)50構成部品1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする