印刷プレビュー

T型ラチェットタップレンチ(ロングタイプ)

RLM3-8 T型ラチェットタップレンチ(ロングタイプ) モノタロウ 48696418
RLM3-8 T型ラチェットタップレンチ(ロングタイプ) モノタロウ 48696418   RLM3-8 T型ラチェットタップレンチ(ロングタイプ) モノタロウ 48696418
(6件の商品レビュー)
注文コード
48696418
品番
RLM3-8
内容量
1個
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
ラチェット式なのでタップ作業が素早くできます。
用途
タップ立て用ハンドル
材質
炭層鋼
全長(mm)
243
質量(g)
257
ねじの種類
M
使用寸法
M3-M8
ハンドル長さ(mm)
100
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。 ※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。 ※ハンマーの代わりに使用しないでください。 ※作業の際は防じんメガネなどを使用してください。
RED BOOK VOL.14秋号 切削工具・研磨材編: 108

平均満足度:3.67  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクのメンテナンス

奥まった場所でタップを使いたい時ハンドルがいつも邪魔していたので長いタイプを探してました。ラチェット機能も付いているので満足してます。

これは注文コード48696418についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-17]

満足度:

用途: 部品単体で外せないときのタップ立て.奥まった部分のネジ穴清掃.

本当に便利です.いままで自作の延長ばーを使っていましたが,この値段であれば工具箱にひとつあると便利です.ラチェット無しの単純なTバーであればもう少し手ごたえがわかっていいかな,と思います.

これは注文コード48696418についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-25]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械部品製造

精度の低さにビックリ、タップを掴むとあり得ない角度で保持しとても作業できる状態ではありませんでした、チャック分解後点検するとチャック爪を把持する部分のメタルソーによるすり割り加工がアールが残ったままで、そのアール部分に爪が当たりチャックを締め込むと爪の底面がアール部にアタリ爪が斜めにせり上がり、結果タップが斜めに保持される商品でした。

これは注文コード48696418についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 澤田鉄工 様 [2018-03-14]

満足度: (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 邪魔なものがある部分を避けたネジ切り用

先端のタップ取り付け口金の加工品質が悪く、タップを取り付けると曲がってくわえてしまう。先端口金を分解し、加工しなおして使っている。

これは注文コード48696418についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-28]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 旧車の修理等

ショートタイプだとハンドルが当たってしまい使いにくかったので
やっと楽に作業出来ます。

これは注文コード48696418についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 セールス アンド サービス カワムラ 様 [2017-07-11]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械整備に使用

使ってみると、とても使いやすいのでとても便利な製品です。

これは注文コード48696418についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。