※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20-N-M5-A2Y ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48706676 ZSE20-N-M5-A2Y ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48706676 ZSE20-N-M5-A2Y ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20) SMC 48706676

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20)

(2件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード48706676 品番ZSE20-N-M5-A2Y
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・RoHS指令など7157種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:なし オプションリード線無し、(A2)ブラケットB(水平取付) 配管形式M5めねじ 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス 表示単位単位切替機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0〜-101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 設定最小単位(MPa)0.1
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(2.64MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44573962
2023-10-27
用途:
機械メンテナンス
製造業

こういったセンサー類は商品に辿り着いても形式bフ補助記号多く
同一の物を探すのに苦労しますね。
1個単位でも気軽に発注出来るのが良いです。

対象商品:
44574023
2020-08-28
用途:
試験機
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

小型で設置場所を選ばず使いやすい。精度も十分で、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする