TEDEA HUNTLEIGH
TEDEA HUNTLEIGHの 電子部品(オンボード)
TEDEA HUNTLEIGHの 能動部品
TEDEA HUNTLEIGHの ディスクリート
Tedea Huntleigh ロードセル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
センサータイプ
シングルポイント
注文コード
48716387
品番
1042-0007-F000-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
センサータイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
測定方式
(力)圧縮
測定レンジ
(力/負荷)7kg
電圧(V)
(最大励起)15dc
出力
(定格負荷時)2mV/V
材質(ハウジング)
アルミ
IP等級
IP66
ターミナルタイプ
ワイヤリード
全高(mm)
40
全幅(mm)
150
全体的な深さ(mm)
20
動作温度範囲(℃)
-10〜+40
センサータイプ
シングルポイント