トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
3.56
注文コード
48733756
品番
TY244M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
368.3
幅(mm)
3.56
色
ナチュラル
タイプ
耐候性
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
133.4
紫外線カット
あり
入数
1000
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
101.6