※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)(開閉)12 注文コード48744665 品番HP05-20-S
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。
高い繰り返し精度±0.01mm。
レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。

把持力
閉時:27
開時:36
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)(開閉)12 質量(g)284 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最低使用圧力(MPa)0.15 最高使用頻度(回/min)180 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)54×58.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする