TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI-F

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc シリーズTEP 150WI 出力電流(A)12.5 注文コード48766175 品番TEP 150-2412WI-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は出力電圧・シリーズ・出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)12dc 仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. CB. MTBFはMIL-HDBK-217F @ 40 ℃による値. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-150WI-Fシリーズ. 150 Wのシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。高出力密度、4:1のワイド入力電圧範囲、可変出力電圧を特徴としています。 このDC-DCコンバータは、ねじ止め端子接続式メタルケースによる小型設計で、フランジを備えているため、シャーシ又は壁面取り付けが可能です。 この絶縁調整型DC-DCコンバータ製品群は、EN55022クラスB適合の入力フィルタも備えています。この150 W DC-DCコンバータは、産業機器に組み込むのが一般的で、充電器用の定電流機能も備えています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大87 %の高電力効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力 過熱保護 逆入力保護 低電圧ロックアウト 2.25 kV I / O絶縁 シャーシ及び壁面取り付け 入力フィルタはEN55022クラスBに適合 取付シャーシマウント シリーズTEP 150WI 定格電力(W)150 最高温度(℃)75 出力電流(A)12.5 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードレギュレーション±0.4% 絶縁電圧(kV)2.25dc 入力公称電圧(V)24dc 医療規格認定なし 入力電圧レンジ(V)9→36dc 鉄道用途向けに承認済みあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする