TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TON 15WI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48767907
品番
TON 15-4813WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
出力電圧(V)
15dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
8.5
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
1
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
2250dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc