出力電圧(V)48dc
仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. CB. MTBFはMIL-HDBK-217F @ 40 ℃による値. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-150WI-Fシリーズ. 150 Wのシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。高出力密度、4:1のワイド入力電圧範囲、可変出力電圧を特徴としています。 このDC-DCコンバータは、ねじ止め端子接続式メタルケースによる小型設計で、フランジを備えているため、シャーシ又は壁面取り付けが可能です。 この絶縁調整型DC-DCコンバータ製品群は、EN55022クラスB適合の入力フィルタも備えています。この150 W DC-DCコンバータは、産業機器に組み込むのが一般的で、充電器用の定電流機能も備えています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大87 %の高電力効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力 過熱保護 逆入力保護 低電圧ロックアウト 2.25 kV I / O絶縁 シャーシ及び壁面取り付け 入力フィルタはEN55022クラスBに適合
取付シャーシマウント
シリーズTEP 150WI
定格電力(W)150
最高温度(℃)75
出力電流(A)3.2
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)2.25dc
入力公称電圧(V)24dc
医療規格認定なし
入力電圧レンジ(V)9→36dc
鉄道用途向けに承認済みあり