TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
9dc
±12dc
±15dc
入力公称電圧(V)
12dc
24dc
5dc
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48783989
品番
TRA 1-1219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
9dc
出力点数
1
出力電流(mA)
110
効率
86%
入力公称電圧(V)
12dc
取付
スルーホール
シリーズ
TRA 1
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
ロードレギュレーション
±3.4%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力電圧レンジ(V)
10.8→13.2dc