|
|
| https://www.monotaro.com/p/4879/0333/ | 2026/04/05 12:04:02 |
|
寅壱
寅壱MAー1 3996-148 |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 特長: |
無造作に着ても個性的。 ダンディ全開の定番アウター。 軽量で、強度にすぐれたナイロン素材 機能性重視のフロントジップと低めの首回り 裏地はMA-1基本のレスキューオレンジ やや細身を意識。 ワイルドでいてシャープなミリタリースタイル。 内側は定番のオレンジ、寅壱ロゴをプリント。 袖ペン差し付ファスナーポケット 携帯電話収納内ポケット |
|---|---|
| 仕様: | リブスタンドカラー仕様、袖ペン差し付、袖口・裾リブ仕様 |
| 種別: | MA-1 |
| 色: | 迷彩黒 |
| サイズ: | L |
| タイプ: | 軽量、高強度、保温性 |
| 混率(%): | ナイロン100 |
| 胸廻(cm): | 125 |
| 袖丈(cm): | 74.5 |
| 着丈(cm): | 70 |
| 色番: | 69 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |