印刷プレビュー

【廃番】ダブルサンダー 綿長袖ツナギ

#9300 【廃番】ダブルサンダー 綿長袖ツナギ 福徳産業 48792834
 
#9300 【廃番】ダブルサンダー 綿長袖ツナギ 福徳産業 48792834   #9300 【廃番】ダブルサンダー 綿長袖ツナギ 福徳産業 48792834
取扱い終了
(12件の商品レビュー)
注文コード
48792834
品番
#9300
内容量
1着
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  21  種類のバリエーションがあります
素材は綿100%生地を使用。
背当て部分に黒のポリエステルメッシュを使用して、べたつき防止と見た目の高級感を持たせました。
左袖にはマジックもさせる大型ペン差し。
えりは開襟タイプでカジュアルにも着こなせます。ウエストゴム仕様。
サイズ
LL
種別
長袖つなぎ
アースグリーン
厚さ
中肉
胸囲(cm)
123.5
混率(%)
綿100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
(平置き)94〜111
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
質量(g/m2)
195
適応身長(cm)
175
生地
ツイル
色番
32

平均満足度:3.75  総レビュー件数:12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械のメンテナンス用

2年で又下が切れてしまいました。
毎日着てるわけではありません。
週に1回ぐらいです。

これは注文コード48792852についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-24]

満足度:

用途: 工場での作業

普段は3Lを着用して作業するのですが少し動きにくいのでこのサイズを試してみました。
値段も安く動きやすいので廃番なのが残念です。
他の色もあると良いですね^^

これは注文コード48792712についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社松本鉄工 様 [2016-08-13]

満足度:

用途: 勤務中常時着用

綿100%なので結構縮むと思いましたが、今の所縮む気配がないのでやや満足しています。

これは注文コード48792712についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-29]

満足度:

用途: 自動車

そこそこ丈夫で持ちもよかったです。

これは注文コード48792861についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-08]

満足度:

用途: 普段着

生地が薄めで弱い感じ

これは注文コード48792703についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-07]

満足度:

用途: 自動車鈑金塗装業

綿100%でこの価格はありがたいです。

これは注文コード48792694についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-18]

満足度:

用途: 機械整備や農林業

2着購入し1着目の感想
この生地の厚さは春夏用でしょうから、肌着1枚で着るのが普通でしょう。

私は175センチですが、洗濯後でもズボンのすそが6センチぐらい長すぎた。

サイズに対する説明(LL→身長175センチ)がおかしい。適応身長180センチじゃないのか?大きすぎ。

2着目はまだ着ていないので分からない。

これは注文コード48792694についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-21]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度:

用途: 自動車の整備他

4Lと言う大きな物を購入したので中にジーンズやトレーナー迄着込める。
厚手でも無い様なので有効かな?

これは注文コード48792712についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミヤオカ模型 様 [2014-12-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。