印刷プレビュー
アキュレイト

圧縮コイルばね Pシリーズ

P457 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト 48809144
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
P457 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト 48809144   P457 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト 48809144
(4件の商品レビュー)
注文コード
48809144
品番
P457
内容量
1袋(10個)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,149
販売価格(税別)
¥1,990

 
お気に入りに追加
全部で  212  種類のバリエーションがあります
ばねの種類
圧縮コイルばね
自由高(mm)
34.5
外径OD(Φmm)
9.2
線径d(Φmm)
1.4
材質
SWP-B
寸法H1(mm)
27.4
寸法H2(mm)
22.7
ばね定数(N/mm)
6.355
許容荷重(N)
74.8
総巻数(巻)
14.50
密着高さ(mm)
20.3
基準荷重N(kgf)
44.9

平均満足度:4.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械のパーツ

予定納期から更に1週間、2週間の延滞で機械のメンテに間に合わず、さんざん待たされたあげく結局キャンセル・・・。 人事のように平気で納期延滞連絡するくらいなら、記載商品から外して欲しい。

これは注文コード48809022についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ライブボックス 様 [2018-05-24]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械のメンテ

寸法の丁度いいのがありまして、大変満足しています。

これは注文コード48809196についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 渡邉機械工業 様 [2017-09-21]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農作業

20年以上前のトラクターの車輪に使用されているバネを探していましたが、こちらのサイトに掲載されていたものを試しに購入してみたところ、ジャストフィットでした。
バネの張力もしっかりしていて、たいへん満足です。

これは注文コード48809135についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-02]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自作ダンパーの中

問題なく使えました。

これは注文コード48809713についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。