VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RCH50
注文コード
48821807
品番
RCH50S33000JS06
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
シリーズ
RCH50
抵抗(kΩ)
3.3
定格電力(W)
50
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
終端スタイル
はんだタブ
パッケージ/ケース
S06
最小温度係数(ppm/℃)
-150
最大温度係数(ppm/℃)
150
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±150