LRC-RSL100B(IV) リモコン付ライティングバー ELPA (朝日電器) 48828297

ELPA (朝日電器)

リモコン付ライティングバー アイボリー 1台

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格- レール寸法100cm 注文コード48828297 品番LRC-RSL100B(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥7,359
販売価格(税別)
6,690
この商品は定格・レール寸法3種類から選べます 他の種類を見る

美しいインテリアを演出する業務用プロシステムが家庭でも楽しめます。インテリア演出以外にも利便性の高い照明器具として実用的なライティングに最適。
天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
リモコン付ですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。ELPA製のライティングバー用スポットライトを全てお使いいただけます。
クルッと回してカチッとつけられます。
レール上を自由に移動できます。
本品を同じ部屋で複数組使用している場合、チャンネル設定により混信を防止することができます。(4通り設定可能)

アイボリー 付属品リモコン用壁掛けホルダー、木ネジ(大)×4本(天井取付用)、ネジ×2本(埋込ローゼット用)、木ネジ(小)×2本(リモコンホルダー用) 材質 質量(g)- 定格- コード長さ(m)- 本体寸法(mm)1021×33×78 本体質量(g)約1022 寸法(Φmm)シーリング部/約150 レール寸法100cm 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 定格容量(W)500まで 動作距離(m)約5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-01-18
用途:
店舗の演出証明
対象商品:
48828315

取り付けも簡単。電源もコンセントに指すだけで良いのがありがたいけど もう少しケーブルが長いと嬉しいのですが(涙) けっきょく延長コードが必要であった。

2020-11-02
用途:
ダイニングで使用
対象商品:
48828297

賃貸マンションのコンクリート天井で使用しました。穴明け不要で良いと思います。

2019-04-25
用途:
部屋の模様替え
対象商品:
48828297

リモコンの感度良し。照度調整が出来れば尚良かった。取り付けは天井に要ネジ打ち。木ネジが結構長めなので、屋根裏の配線に当たらないように、屋根裏の配線を目視確認した方が安全かも。

2人が参考にしています
2018-08-30
用途:
リビングと押入れに付けました。
対象商品:
48828315

電気工事を頼もうか迷っていたのですが、自分でこんなに簡単に取付けできるならもっと早くやればよかったです。安くておしゃれで大満足です。

2016-05-01
用途:
キッチンの照明

もう少し サイズの長いものがあればよかったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする