VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:2.5mA●最大ツェナーインピーダンス:125Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.096%/K●ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay Semiconductor
注文コード
48838257
品番
1N5262B-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
809
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:DO-35●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:2.5mA●最大ツェナーインピーダンス:125Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:3.9mm●直径:1.7mm●寸法:1.7 (Dia.) x 3.9mm●標準電圧温度係数:0.096%/K●ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay Semiconductor