Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY2 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード48853517 品番VY2472M49Y5UG6TV7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY2シリーズ、ハロゲンフリー. ACライン定格クラスX1、440 V ac、クラスY1、300 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー 寸法(mm)12.5(Dia.)×5 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)15.5 取付方式スルーホール 奥行(mm)5 電圧(V)300ac シリーズVY2 許容差±20% 温度特性Y5U 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(nF)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1558:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする