7033B マグネチックスタンド ミツトヨ(Mitutoyo) 48856175

7033B マグネチックスタンド ミツトヨ(Mitutoyo) 48856175 7033B マグネチックスタンド ミツトヨ(Mitutoyo) 48856175
ミツトヨ(Mitutoyo)

マグネチックスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48856175 品番7033B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強力な吸着力で工作機・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ、テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。

仕様測定器取付:6mm・8mm・9.53mm穴、アリ溝付 質量(kg)1.92 吸着力(N)約600 取付穴Φ6・Φ8・Φ9.53・アリ溝付 アーム取付ねじ径M8×1.25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55 アーム長さ(mm)143×138×64 トラスコ品番423-3581 ミツトヨ品番7033B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 測定・測量用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2018-01-22
用途:
治具の測定
対象商品:
12122748

さすがミツトヨですね。
とても使いやすく信頼できます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする